Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 630VDC; 10mm; ±5%; 18,5x6,3x19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 630VDC; 10mm; ±5%; 18,5x6,3x19mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 630VDC; 10mm; ±5%; 18,5x6,3x19mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6104JFB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6104JFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18,5x6,3x19mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,57*
€ 108,9683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,14*
€ 108,4566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.