Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 400VDC; 5mm; ±5%; 10,3x4,8x12,9mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 400VDC; 5mm; ±5%; 10,3x4,8x12,9mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 400VDC; 5mm; ±5%; 10,3x4,8x12,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE4223JF3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE4223JF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10,3x4,8x12,9mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10147* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 127,00*
€ 151,13
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,40*
€ 143,276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,13*
€ 139,3847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,06*
€ 133,3514
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 101,47*
€ 120,7493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.