Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 330nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x6,4x11,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 330nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x6,4x11,3mm
Kondensator: Polyester; 330nF; 250VDC; 7,5mm; ±5%; 10,3x6,4x11,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2334JB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2334JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10,3x6,4x11,3mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.