Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 270nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 270nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Kondensator: Polyester; 270nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; -40÷105°C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2274KB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2274KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,3x5,9x10,8mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,27µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1804* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.