Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,4x7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,4x7,5mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,4x7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2223KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2223KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,3x4,4x7,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0671*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.