Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,3x7,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,3x7,4mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 7,5mm; ±10%; 10,3x4,3x7,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2103KF
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2103KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,3x4,3x7,4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,4915*
1 Tag
788
1
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,5658*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,983* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.