Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x12,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x12,1mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x12,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2103KB3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2103KB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,9x4,2x12,1mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,00*
€ 472,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,00*
€ 456,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,48*
€ 425,4012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,58*
€ 411,2402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,28*
€ 388,2732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.