Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x7,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x7,1mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±10%; 7,9x4,2x7,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2103KB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2103KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,9x4,2x7,1mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,646*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.