Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±5%; 7,9x4,2x7,1mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±5%; 7,9x4,2x7,1mm; THT
Kondensator: Polyester; 10nF; 250VDC; 5mm; ±5%; 7,9x4,2x7,1mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2103JB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2103JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,9x4,2x7,1mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
451
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,577*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 1,288*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.