Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12 V dc / 3 A, 8 A 2-Kanal 60W, EIN 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227077
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECM60UD21
EAN/GTIN:
     5059039975914
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom = 3 A, 8 A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 27mm
Temperatur max. = +70°C

XP Power AC/DCDas AC/DC-Netzteil der Serie XP Power ECM mit 60 W und zwei Ausgängen hat einen Ausgangsstrom von 8 A bei 5 V dc und 3 A bei 12 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 90 V ac bis 264 V ac.Eigenschaften und VorteileKompakte Größe und offener Rahmen Konvektions-luftgekühlt Mit IT- und medizinischer Zulassung Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 70 °C.ZertifizierungenANSI/AAMI ES 60601-1 Ausführung Klasse I und II CSA22.2 Nr. 60601-1 gemäß UL En55022 und EN55011, Leitung Stufe B En55022 Stufe A abgestrahlt EN60601-1 En60601-1, 30 % 500 ms, 60 % 100 ms, 100 % 10 ms, 100 % 5000 ms, Perf-Kriterien A, A (mit 50 % Last), A, B En60601-1-2 EN60950-1 En61000-3-2, Klasse A EN61000-3-3 En61000-4-11, 30 % 10 ms, 60 % 100 ms, 100 % 5000 ms, Perfkriterien A, B, B En61000-4-2, Stufe 3, Perfkriterien A En61000-4-3, 10 V/m Leistungskriterien A En61000-4-4, Stufe 3, Perfkriterien A En61000-4-5, Stufe 3 Perf-Kriterien A, SEMI F47 En61000-4-6, 10 V Leistungskriterien A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12 V dc
Ausgangsstrom:
3 A, 8 A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
27mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, einbaunetzteil 60w, 1227077, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECM60UD21, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECM100 COVER
ab € 17,93*
Zubehör
XP Power
ECM100S LOOM
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.