Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 100W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECM100US03
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECM100US03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 63,5x114,3x1,2mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 20A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ECM100
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.