Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 8,6W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECL10US03-E
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL10US03-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 8,6W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,4x27,2x23mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 2,6A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ECL
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.