Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 5W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECL05US48-T
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL05US48-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 5W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 65x25,4x18,5mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ECL
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.