Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 35VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1VN330U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN330U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,1A
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.