Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 35VDC; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1VN220U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN220U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 80mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.