Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 35VDC; Ø10x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1VN101U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN101U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,23A
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
417
3
€ 5,95*
ab € 0,457*
€ 0,7854*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,90*
1 Tag
7181
1
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 1,017*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.