Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2,2uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1HN2R2UB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HN2R2UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 18mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3745
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0636*
€ 0,2689*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 0,455*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.