Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1HKA4R7I
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HKA4R7I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
:
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5065
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0449*
€ 0,1804*
Lager 2805
1200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,245*
€ 0,305*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1200 Packungen ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.