Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1EN220XB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EN220XB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 22uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 60mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,48*
€ 204,0612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,66*
€ 203,0854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,16*
€ 189,4004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,12*
€ 179,8328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,60*
€ 162,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.