Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 10uF; 25VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1EN100UI
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EN100UI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 10uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 45mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,90*
€ 204,561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,46*
€ 204,0374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,08*
€ 191,6852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,40*
€ 175,406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,24*
€ 162,1256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.