Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1EKA220I
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EKA220I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 55mA
Herstellerserie: KA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3427
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0513*
€ 0,1782*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,285*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.