Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 3300uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1CN332U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1CN332U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,9A
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.