Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 22uF; 16VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1CN220UB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1CN220UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 22uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 60mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,56*
€ 202,9664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,74*
€ 201,9906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,64*
€ 187,5916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,78*
€ 174,6682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,92*
€ 161,7448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.