Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2200uF; 10VDC; Ø16x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1AN222UB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1AN222UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 2200uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,69A
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,96036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,80*
€ 357,952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,56*
€ 349,3364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,55*
€ 310,0545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,94*
€ 306,9486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,09*
€ 285,7071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.