Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA0JN471XB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA0JN471XB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,31A
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21253* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 251,20*
€ 298,928
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 249,86*
€ 297,3334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,38*
€ 272,9622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 220,86*
€ 262,8234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 212,53*
€ 252,9107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.