Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 80W; 85÷264VAC; 15VDC; IAusg: 5,33A; OUT: 1; 88%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ECE80US15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE80US15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 80W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 91,4x45,72x28mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 5,33A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 65kHz
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,88*
€ 104,71*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 117,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.