Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 40W; 48VDC; 830mA; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ECE40US48-SD
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE40US48-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 96x40x28,5mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 0,83A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 100kHz
Herstellerserie: ECE
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 57,49*
€ 84,13*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 98,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.