Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ECE40US15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE40US15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 78,7x38,1x27,9mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 2,67A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 100kHz
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,89*
€ 68,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 73,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.