Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 160VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 160V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     2805-ECA2CHG4R7
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2CHG4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 160V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 43mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1420
10
€ 5,95*
ab € 0,1316*
€ 0,2878*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,55*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,552*
1 Tag
5313
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,602*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111784
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.