Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 35VDC; Ø6,3x11,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1VHG101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VHG101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 0,15A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,212*
1 Tag
1614
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,228*
1 Tag
2641
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1159*
€ 0,2375*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,245*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.