Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 35VDC; Ø10x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECA1VEN101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VEN101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 0,23A
Herstellerserie: GA-A
Kondensator-Art: bipolar
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,78*
€ 142,5382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,14*
€ 135,8266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,84*
€ 123,5696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,76*
€ 111,5744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.