Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; THT; 330uF; 63VDC; Ø10x20mm; ±20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ECA1JM331
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ECA1JM331
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller:
PANASONIC
Montage:
THT
Ausgangsraster:
5mm
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
Ø10x20mm
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
330µF
Betriebsspannung:
63V DC
Lebensdauer:
2000h
Betriebsstrom:
0,55A
Herstellerserie:
M
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren THT
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elko 330uf 63v
,
becherelko
,
becherelko 63v
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,317*
Lager 139
1 Tag
3491
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 1,051*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 317,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON EKMG630ELL331MJ20S KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
CHEMI-CON
EKMG630ELL331MJ20S
ab € 0,263*
Ähnlich
RUBYCON 63PX330MEFC10X20 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Rubycon
63PX330MEFC10X20
ab € 0,233*
Ähnlich
RUBYCON 63ZLH330MEFC10X23 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Rubycon
63ZLH330MEFC10X23
ab € 0,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen