Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 63VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ECA1JM220 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA1JM220 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1JM220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,105A
Herstellerserie: M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
869
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0455*
€ 0,081*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0915*
1 Tag
160
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,148*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1483*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,2582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701269
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.