Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%; M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1HM3R3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HM3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 35mA
Herstellerserie: M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0351*
€ 0,0565*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1176*
1 Tag
342
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1467*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0397*
€ 0,1842*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0433*
€ 0,3015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V335M5X11
ab € 0,0156*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG500ELL3R3ME11D
ab € 0,152*
Ähnlich
Rubycon
50YXJ3R3M5X11
ab € 0,0476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.