Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 50VDC; Ø5x11mm; ±20%; NHG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1HHG4R7
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
:
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,0886*
50
€ 5,95*
ab € 0,0528*
€ 0,0919*
10
€ 4,00*
ab € 0,08*
€ 0,10*
1 Tag
522
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1671*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0498*
€ 0,3041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860020672008
ab € 0,0379*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V475M5X11
ab € 0,0165*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V475M5X11
ab € 0,0173*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H4R7
ab € 0,112*
Ähnlich
Rubycon
50YXM4R7MEFC5X11
ab € 0,0612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.