Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 16VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1CHG471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CHG471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 0,31A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2350
5
€ 5,95*
ab € 0,2514*
€ 0,5332*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,252*
€ 0,693*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,71*
1 Tag
10492
1
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,751*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESY477M016AG8AA
ab € 0,0782*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V477M8X11
ab € 0,0426*
Ähnlich
Multicomp
MCMHR10V477M8X7
ab € 0,0499*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1C471
ab € 0,26*
Ähnlich
Rubycon
16PK470MEFC8X11.5
ab € 0,0749*
Ähnlich
Rubycon
16YXJ470M8X11.5
ab € 0,0799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.