Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift; 5mm; Wege: 3; gerade; Stiftleiste; männlich; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EBTA-03-C
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EBTA-03-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.