Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Klemmleiste abschaltbar; 3,81mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-EBRA-02-B
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EBRA-02-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,81mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.