Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Klemmleiste abschaltbar; 5,08mm; Wege: 2; gerade; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-EBPA-02-D
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EBPA-02-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.