Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.180-B-M8-C4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260321-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Befestigung: Gewindeöffnung
Breite: 28mm
Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: gelb
Höhe: 45mm
Länge: 178mm
Gewindelänge: 13mm
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: M8
Material Schmelzteile: Messing
Kraft F1: 2,7kN
Kraft F2: 1,5kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.