Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.180-8-FLX-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260361-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Breite: 28mm
Material: Polypropylen
Deckelfarbe: grau
Höhe: 45mm
Länge: 0,15m
Montage Element-Typ: Griff
Kraft F1: 1kN
Kraft F2: 1kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.