Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN
Griff; Polypropylen; schwarz; H: 45mm; L: 150mm; W: 28mm; F2: 1kN
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.180-8-FLX-C17
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260361-C17
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Breite: 28mm
Material: Polypropylen
Deckelfarbe: grün
Höhe: 45mm
Länge: 0,15m
Montage Element-Typ: Griff
Kraft F1: 1kN
Kraft F2: 1kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.