Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 42mm; L: 159mm; W: 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 42mm; L: 159mm; W: 27mm
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 42mm; L: 159mm; W: 27mm
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.150-B-M6-C4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260255-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Befestigung: Gewindeöffnung
Breite: 27mm
Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: gelb
Höhe: 42mm
Länge: 159mm
Gewindelänge: 13mm
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: M6
Material Schmelzteile: Messing
Kraft F1: 2,7kN
Kraft F2: 1,8kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.