Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 40,5mm; L: 147mm; W: 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 40,5mm; L: 147mm; W: 27mm
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 40,5mm; L: 147mm; W: 27mm
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.145-B-M6-C1
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260240-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Befestigung: Gewindeöffnung
Breite: 27mm
Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: schwarz
Höhe: 40,5mm
Länge: 147mm
Gewindelänge: 12mm
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: M6
Material Schmelzteile: Messing
Kraft F1: 2,7kN
Kraft F2: 1,8kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.