Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 35mm; L: 116mm; W: 22mm; F1: 2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 35mm; L: 116mm; W: 22mm; F1: 2kN
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 35mm; L: 116mm; W: 22mm; F1: 2kN
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.110-B-M5-C6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260120-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Befestigung: Gewindeöffnung
Breite: 22mm
Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: rot
Höhe: 35mm
Länge: 116mm
Gewindelänge: 10mm
Montage Element-Typ: Griff
Innengewinde: M5
Material Schmelzteile: Messing
Kraft F1: 2kN
Kraft F2: 1,5kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.