Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; 90°-Winkel; Stecker; 1mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB5A-02-A-R
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB5A-02-A-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 28AWG...16AWG
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.