Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-EB45101S2-C99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EB45101S2-000U-C99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,12A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 45x45x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 15,6m3/h
Statischer Druck: 3,04mm H2O
Lärmbelastung: 27dBA
Drehzahl: 5000 (±15%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,44W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.