Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 3,5mm; Wege: 2; gerade; Stecker; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB2A-02-M-A
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB2A-02-M-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 300V
Nennstrom: 8A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 28AWG...16AWG
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.