Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10mm; Wege: 3; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB167A-03-H
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB167A-03-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 66A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 30mm
Länge: 30mm
Tiefe: 29mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 10mm
Leitungsgröße: 18AWG...4AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.