Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 5,08mm; Wege: 5; 2,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB147A-05-D
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB147A-05-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Höhe: 18mm
Länge: 25,4mm
Tiefe: 10,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...12AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 5
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.